Punta de medición de bola K10/60

Número de artículo: 445420 K10/60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de bola 10 mm
⌀ asiento 8 mm
Alcance del brazo 60 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445420 K10/60
EAN / GTIN 2050001668387
Número del fabricante 7023810

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 445410 tam. T6 o tam. T8.

Idóneo para:

Soporte n.º 445410: T8

Nota:

Otras puntas de medición disponibles a petición.