Soportes para puntas de medición T6/100

Número de artículo: 445410 T6/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación Inserto de medición de bola con mango 6 mm / medición de profundidades
⌀ asiento 6 mm
Alcance del brazo 100,5 mm
Tipo de producto Soportes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445410 T6/100
EAN / GTIN 2050001668325
Número del fabricante 4429219

Descripción

Idóneo para:

Equipos digitales de alturas HC1 n.º 445350, CLM816 n.º 445320, CLM817 n.º 445370.