TPS UNC-7/16-14-M HEST Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4446125
EAN / GTIN 7291075341263
Número del fabricante 4446125
Número L L24190 522

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 7/16″, Paso de rosca (TP) 1.786 mm, Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 6.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 17 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 7/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.786 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra