TPG UNF-#4-48-M HEST Machos de Acero Rápido para Máquina, Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4446100
EAN / GTIN 7291075339178
Número del fabricante 4446100
Número L L24190 450

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #4, Paso de rosca (TP) 0.521 mm, Hilos por pulgada (TPI) 48 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 11 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #4
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.521 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 48 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 18 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra