TPG MF-10X1.25-M HEST Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Métrica ISO de Paso Fino DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ONETAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4446024
    EAN / GTIN 7291075337723
    Número del fabricante 4446024
    Número L L24190 329

    Descripción

    Descripción:

    Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 5.5 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Estándar DIN 374
    • Longitud de rosca (THL) 22 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 1.25 mm

    De la misma serie "ONETAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra