TPG M-22X2.5-M HEST Machos de Mano de Acero Rápido con Entrada Corregida para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ONETAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4446012
    EAN / GTIN 7291075336276
    Número del fabricante 4446012
    Número L L24190 304

    Descripción

    Descripción:

    Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 14.5 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Longitud total (OAL) 140 mm
    • Estándar DIN 376
    • Longitud de rosca (THL) 32 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

    De la misma serie "ONETAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra