TPS M-6X1.0-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445811
EAN / GTIN 7291075339710
Número del fabricante 4445811
Número L L24190 588

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M6, Paso de rosca (TP) 1 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 4.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra