TPS UNC-#8-32-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ONETAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445606
    EAN / GTIN 7291075021318
    Número del fabricante 4445606
    Número L L24190 477

    Descripción

    Descripción:

    Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #8, Paso de rosca (TP) 0.794 mm, Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 21 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 3.4 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Estándar DIN 371
    • Longitud de rosca (THL) 8 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #8
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 0.794 mm
    • Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″
    • Longitud utilizable (LU) 21 mm

    De la misma serie "ONETAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra