RM-SET.5000H6B-B-C625S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445459
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445459
EAN / GTIN 7291075224566
Número del fabricante 4445459
Número L L24220 133

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0 ,Longitud total (OAL) 5.31″ ,Longitud utilizable (LU) 3.35″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.67″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 3.0
  • Longitud total (OAL): 5.31″
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Longitud utilizable (LU): 3.35″