RM-BNT6-5D-0.625C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 4445298
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie BAYOT-REAM
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445298
    EAN / GTIN 7291075188097
    Número del fabricante 4445298
    Número L L24220 127

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas para escariado con arrastre ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 5.036″ ,Voladizo (LPR) 3.15″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): BN6
    • Longitud total (OAL): 5.036″
    • Voladizo (LPR): 3.15″

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra