RM-SET18.000H6T-B-C20S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 4445256
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445256
    EAN / GTIN 7291075222630
    Número del fabricante 4445256
    Número L L24220 83

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 165 mm, Longitud utilizable (LU) 110 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
    • Diámetro de corte (DC) 18 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
    • Longitud total (OAL) 165 mm
    • Longitud del mango (LS) 50 mm
    • Longitud utilizable (LU) 110 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra