TPST M-4X0.7-G HENI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Rectos, para Rosca Métrica ISO de Paso Normal para Fundición Gris

Número de artículo: 4445189
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445189
EAN / GTIN 7291075010701
Número del fabricante 4445189
Número L L24190 287

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4, Paso de rosca (TP) 0.7 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 3.4 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Longitud de rosca (THL) 13 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.7 mm
  • Longitud utilizable (LU) 21 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra