TPH M-2.5X0.45-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

Número de artículo: 4445004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445004
EAN / GTIN 7291075011173
Número del fabricante 4445004
Número L L24190 34

Descripción

Descripción:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5, Paso de rosca (TP) 0.45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL) 9 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra