824 FT Mesa de trabajo pesada con orificio de alojamiento 3/8”

Número de artículo: 4443105
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4443105
EAN / GTIN 4059192017576
Número del fabricante 4443105
Número L L40080 2249

Descripción

Ejecución:

  • Sólida base en forma de T de fundición especial
  • Alta estabilidad
  • Pilar y brazo de extensión con dimensiones muy fuertes para una resistencia a la flexión especialmente alta
  • Brazo de extensión asegurado contra torsión y ajustable en altura mediante cremallera dentada

    Características:
    824 NT
    - Sin ajuste fino

    824 FT - Con ajuste fino mediante sistema de muelle Parellel
    824 GT - Especialmente para grandes punteros de precisión milimétrica, con ajuste fino mediante desplazamiento del casquillo de montaje

Descripción:

Mesa de medición pesada MarStand 824 FT
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 210 mm
  • Tubo de fijación: 3/8″
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Mesa de medición pesada
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 824 FT
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 210
  • Peso del producto: 19.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra