824 FT Mesa de trabajo pesada con área de trabajo de 0 a 210 mm

Número de artículo: 4443100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Número del fabricante 4443100
    Número L L40100 156

    Descripción

    Ejecución:

    • Sólida base en forma de T de fundición especial
    • Alta estabilidad
    • Pilar y brazo de extensión con dimensiones muy fuertes para una resistencia a la flexión especialmente alta
    • Brazo de extensión asegurado contra torsión y ajustable en altura mediante cremallera dentada

      Características:
      824 NT
      - Sin ajuste fino

      824 FT - Con ajuste fino mediante sistema de muelle Parellel
      824 GT - Especialmente para grandes punteros de precisión milimétrica, con ajuste fino mediante desplazamiento del casquillo de montaje

    Descripción:

    Mesa de medición pesada MarStand 824 FT
    • Área de trabajo a: 0 - 210 mm
    • Tubo de fijación: 8H
    • Ajuste fino

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Mesa de medición pesada
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Orificio de montaje: 8H7
    • Tipo de producto: 824 FT
    • Rango de trabajo a: 0 - 210
    • Peso del producto: 19.00 kg
    • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra