Chaqueta Mujer High Vis Shell Amarillo/Negro M

Número de artículo: 443619873399M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443619873399M
EAN / GTIN 7330509851241
Número del fabricante 443619873399M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras termoselladas
Buena superficie de transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metal de mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfóno y otros accesorios

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Ajuste en el extremo de la manga con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Funcionalidad
Material cortavientos y estanco transpirable, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Forro
Forro de malla cepillada

Descripción:

  • Chaqueta cortaviento de corte femenino, de alta visibilidad de clase 2, que te mantiene visible cuando más lo necesitas
  • La chaqueta es cortaviento e impermeable con costuras selladas, y la capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • Cremallera de doble sentido en la parte delantera y ventilación en la espalda
  • También disponible en modelo 4435 para hombre

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra