Verificador de concentricidad RPG 40 mm

Número de artículo: 443300 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rodillos Rodillos radiales
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 2 mm - 40 mm
Placa base longitud 400 mm
Placa base anchura 160 mm
⌀ de rodillo 55 mm
Peso 11 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 443300 40
EAN / GTIN 2050001944726
Número del fabricante B700500002 - RPG 240

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta con montajes con rodamientos pretensados.
Tipo RPG para comprobación en serie con 2 soportes giratorios y 1 carro de medida (excepto tam. 30).

Aplicación:

Para tareas de comprobación de superficies planas, interiores y exteriores en piezas giratorias.

Precisión:

Precisión de concentricidad 0,002 mm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de servicio y piedra de afilar (sin relojes comparadores).

Partes opcionales:

Carro cruzado para la medición de superficies planas.
Carro de medida con pinola o rodillos de apoyo.
Brazo articulado con alojamiento de medio de medición.
Rodillos de apoyo de metal duro.
Accionamiento eléctrico con transformador de tensión variable.
Brazo articulado neumático con rodillo tensor.

Nota:

Todos los tipos de aparato con otros tipos de rodillos (rodillos ranurados o rodillos cilíndricos) a petición.