Mesa de medición universal 200 mm

Número de artículo: 442940 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 83,77 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Alcance del brazo 180 mm
Altura de medición máxima 175 mm
⌀ de columna 35 mm
⌀ de brazo transversal 22 mm
Mesa longitud 215 mm
Mesa anchura 170 mm
Peso 23 kg
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442940 200
EAN / GTIN 4030234000121

Descripción

Ejecución:

Base de fundición resistente; mesa de medida rectangular. Superficie de mesa medida templada y rectificada con precisión con ranuras para polvo incorporadas. Columna intermedia resistente, templada o de cromado duro con roscado de paso rápido y tuerca de ajuste. Brazo transversal ajustable horizontal templado o de cromado duro para relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Asiento para reloj comparador ⌀ 8 mm intercambiable (10 h7 a petición).
Planeidad ≤ 16 µm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop