Ejecución:
- Punta de medición y marcado recambiable, con punta de carburo
- Práctico volante para posicionar y medir
- Dispositivo de ajuste fino con tornillo de bloqueo
- Ergonómico, base estable
- Base endurecida y lapeada, por lo que se mueve con suavidad
- Corredera y carril endurecidos, a prueba de óxido
- Pantalla LCD de 12 mm de alto y alto contraste
- Interfaz de datos: USB, Opto RS232, Digimatic
- Duración de la batería hasta 3 años
Descripción:
Medidor de alturas y aparato de trazado Digimar 814 SR; Rango de medición: 0 - 600 mm; 0.01 mm / 0.0005 pulgadas; Límite de error_µm: 50 µm; Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; Volumen de suministro: Punta de trazado, Pila, Caja de cartón, Manual de instrucciones
Característica:
- Aplicación: Para trazar y marcar piezas de trabajo Para medir alturas y distancias
- Rango de medición: 0 - 600 mm
- Rango de medición: 0 - 24″
- Límite de error en pulgadas: .0020″
- Dimensión d en mm: 835 mm
- Dimensión b en mm: 180 mm
- Dimensión a en mm: 62 mm
- Límite de error_µm: 50 µm
- Cota c en mm: 35 mm
- Peso del producto: 8.00 kg
- Incremento de dígitos en mm: 0.01
- Error límite_pulgadas: 0.002 inch
- Incremento numérico en pulgadas: 0.0005
Norma:
Norma de fábrica