815 MG Soporte articulado de medición en 3D con base magnética, radio de acción 130 mm

Número de artículo: 4420350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4420350
EAN / GTIN 4059192016647
Número del fabricante 4420350
Número L L40080 1444

Descripción

Ejecución:

  • Brazo articulado 3D, se puede alcanzar cualquier posición dentro del radio de acción
  • Posicionamiento sencillo de las tres articulaciones fijadas de forma segura con una sola empuñadura
  • Sistema de sujeción mecánica sin mantenimiento
  • Piezas del brazo anodizadas en negro y fabricadas con metal ligero de alta calidad metal ligero de alta calidad
  • Soporte para galgas de espesores con orificio de fijación de 8 mm y cola de milano para galgas de espesores
  • Equipado con ajuste microfino sin holgura
  • Imán de cambio con fuerza de sujeción muy elevada

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MG
  • Altura total 222 mm
  • Alcance (máx.) 130 mm
  • Hoyo: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 MG
  • Prisma para el diámetro del eje: 6 - 120
  • Superficie base: 36 x 30 x 35 mm
  • Prisma de fuerza de sujeción: 300 N
  • Dimensión a en mm: 222 mm
  • Altura total: 222 mm
  • Dimensión b en mm: 130 mm
  • Proyección (máx.): 130 mm
  • Cota j en mm: 70 mm
  • Cota k en mm: 60 mm
  • Dimensión l en mm: 49 mm
  • Dimensión d en mm: 8 mm
  • Rango de ajuste fino mm: 5 mm