Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 200 x 20 x 51 mm SD78A 462 II8P VB3 F

Número de artículo: 441342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rectificadores manuales

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 441342
    EAN / GTIN 9003174413424
    Número del fabricante 441342
    Número L L50140 1205

    Descripción

    Descripción:

    Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 46
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: SD78A 462 II8P VB3 F.
    • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Diámetro: 200 mm
    • Grosor: 20 mm
    • Agujero: 51 mm
    • Idoneidad material: HSS, acero

    Ventaja:

    • Buen rendimiento de corte
    • Aplicación universal
    • Rentabilidad elevada

    Aplicación:

    • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra