815 GN Columna de medición con trípode 500 mm

Número de artículo: 4413001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4413001
EAN / GTIN 4059192016548
Número del fabricante 4413001
Número L L40100 277

Descripción

Ejecución:

  • Base robusta para una gran estabilidad y robustez
  • Pata superior con pasamanos de fácil agarre
  • Soporte estático gracias a tres superficies de apoyo
  • Pilar y brazo de soporte de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable en ± 90°
  • Fácil movimiento sin vibraciones
  • Lado frontal rectificado como tope para guiar a lo largo de bordes y reglas

Descripción:

Soporte de medición con base triangular MarStand 815 GN
  • Altura total 500 mm
  • Alcance (máx.) 200 mm
  • Agujero: 8H7

Característica:

  • Aplicación: Para utilizar en placas de medición y control
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base triangular
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 GN
  • Superficie base: 190 x 180 mm
  • Dimensión a en mm: 500 mm
  • Altura total: 500 mm
  • Dimensión b en mm: 200 mm
  • Proyección (máx.): 200 mm
  • Cota c en mm: 25 mm
  • Diámetro de columna c: 25 mm
  • Dimensión d en mm: 18 mm
  • Diámetro de la columna d: 18 mm
  • Peso del producto: 9.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra