Soporte de medición con ajuste fino del pie magnético N2

Número de artículo: 441195 N2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de brazo transversal D1 16 mm
Brazo transversal longitud L1 225 mm
⌀ de columna D2 16 mm
Altura columna L2 260 mm
Rosca de conexión Rosca exterior M8
Fuerza de retención 1.000 N
Pie magnético longitud 75 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441195 N2
EAN / GTIN 7290005398797

Descripción

Ejecución:

Apriete de 3 puntos de la varilla de medición con fijaciones muy cortas para una facilidad de manejo superior. Una aplicación reducida de fuerza manual genera un apriete permanente y estable.
Varillas dimensionadas generosamente que confieren una rigidez óptima al sistema. Asiento para instrumentos de medición Vario para ⌀ de mango 6mm, 8mm, 3/8 pulgada, instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía cola de milano y relojes comparadores con oreja de sujeción en la parte trasera.
Con ajuste preciso en el pie magnético. Ventaja en el ajuste de µm en comparadores de palanca sensitiva, ya que las varillas no se ven influidas por la fuerza manual.

Partes opcionales:

Asiento para reloj comparador n.º 440401.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra