Soporte de medición mini con imán permanente y articulación esférica LC6200

Número de artículo: 441185 LC6200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo articulado L1 38 mm
Longitud brazo articulado L2 38 mm
Rosca de conexión M5
Fuerza de retención 300 N
⌀ de pie magnético 30 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición compacto con imanes permanentes potentes para colocar fácilmente en espacios de trabajo estrechos. Asiento para reloj comparador Vario para mango de ⌀ de 8 mm e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.
Tres articulaciones esféricas con apriete central para posicionamiento rápido y sencillo.