{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 282 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 110 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de conexión abajo | M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Carga máxima | 4 kg | |
Pie magnético longitud | 60 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441180 240 | |
EAN / GTIN | 4045197713193 | |
Número del fabricante | 441180 240 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 240
a petición
En stock
564 piezas en stock
121,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
365 piezas en stock
137,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
365 piezas en stock
175,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 282 | 240 | 240 |
Fuerza de retención | 800 | 1.000 | |
Longitud brazo articulado L1 | 110 | 110 | 110 |
Longitud brazo articulado L2 | 101 | 101 | 101 |
Pie magnético anchura | 50 | ||
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de conexión abajo | M8 |