441 XL OGV® Juego de llaves combinadas 14 piezas

Número de artículo: 441.JV14GRPPB
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 441.JV14GRPPB
    EAN / GTIN 3662424111518
    Número del fabricante 441.JV14GRPPB
    Número L L60130 11669

    Descripción

    Descripción:

    • TECNOLOGÍA: Prevención de sujetadores redondeados. El par de apriete saca los sujetadores profesionales más duros.
    • DISEÑO: Diseño de llave larga, proporciona un mayor par de apriete necesario para fines industriales y de automoción.
    • ERGONÓMICO: Anillo hexagonal, proporciona un mayor par de apriete para extraer tornillos redondeados y tornillos atascados.
    • CONVENIENCIA: Diseño en forma de L, proporciona comodidad y control.
    • ACABADO: Acabado en cromo satinado, para diferenciación y resistencia a la corrosión.
    • GUARDAR: El juego viene en un rollo de herramientas de marca para una fácil organización y almacenamiento.

    Volumen de suministro:

    • 441 Llave combinada XL OGV® 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra