Pie de soporte con ajuste preciso hidráulico 2

Número de artículo: 440865 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Imán de conmutación
    Fuerza de retención 1.000 N
    Rosca de conexión M10
    Orientación rosca de conexión lateral
    Longitud 81 mm
    Anchura 50 mm
    Altura 55 mm
    Tipo de producto Pie magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440865 2
    EAN / GTIN 4260180711141
    Número del fabricante 106349

    Descripción

    Ejecución:

    Ajuste preciso hidráulico.
    Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

    Idóneo para:

    Soportes de medición n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra