Varilla de soporte de medición hidráulica (sin pie) con ajuste preciso mecánico en el soporte de reloj 550 mm

Número de artículo: 440840 550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alcance del brazo 550 mm
    Rosca de conexión Rosca exterior M10
    Orientación rosca de conexión lateral
    Fuerza de retención 1.000 N
    Tipo de producto Soporte de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440840 550
    EAN / GTIN 2050001652850
    Número del fabricante 105554

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de medición hidráulico con apriete central. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano. Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central. La mecánica patentada produce alta presión, de modo que solo es necesario aplicar un poco de fuerza para girar la rueda manual. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular con progresión continua. Los brazos articulados son giratorios 360° y basculantes más de 180° en el asiento para reloj comparador. Asiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.
    Solo varilla sin pie.

    Partes opcionales:

    Pies magnéticos n.º 440868 tam. 2 y n.º 440865 tam. 1.

    Nota:

    Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin grandes variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra