440-47N, Margen de pesaje 2000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: 440-47N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440-47N
    EAN / GTIN 4045761013063
    Número del fabricante 440-47N
    Número L L40250 502

    Descripción

    Descripción:

    • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
    • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje AxP 130×130 mm
    • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
    • Dimensiones totales (sin parabrisas) AxPxA 165×230×74 mm
    • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
    • Peso neto aprox. 1,2 kg
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra