Juego de llaves de anillo 440, 14 piezas.

Número de artículo: 440.JP14PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.JP14PB
EAN / GTIN 3148518420648
Número del fabricante 440.JP14PB
Número L L60130 4901

Descripción

Descripción:

  • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para atornillar en serie o. Pernos enrasados
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora la accesibilidad
  • Acabado cromado y satinado
  • Maletín de bolsillo para la productividad y la seguridad = Guardado rápido, reconocido rápidamente, siempre con usted
  • Resistente a los golpes y a los productos químicos

Característica:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Contenedor: CK.440J3
  • [kg]: 1.700

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra