JUEGO 12 LLAVES MIXTAS SOPORTE

Número de artículo: 440.JP12A
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.JP12A
EAN / GTIN 3662424076701
Número del fabricante 440.JP12A
Número L L60130 9061

Descripción

Descripción:

  • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas aeronáuticas
  • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para atornillar en serie o a ras. pernos enrasados
  • Perfil OGV® para un apriete de tuercas potente y suave
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de horquilla mejora la accesibilidad
  • Acabado cromado, satinado
  • Estuche de bolsillo para mayor productividad y seguridad = Rápidamente guardada, rápidamente reconocida, siempre con usted
  • Resistente a los golpes y a los productos químicos

Característica:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Descripción: CK.467BJP12
  • [kg]: 1.170

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra