Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubierto de pintura pulverizada, negro 600 mm

Número de artículo: 44 20 J61
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44 20 J61
EAN / GTIN 4003773024965
Número del fabricante 44 20 J61
Número L L70010 721

Descripción

Descripción:

  • con mecanismo de bloqueo desbloqueable
  • con puntas intercambiables
  • con recubrimiento de polvo negro

Característica:

  • Capacidad para diámetro de perforación: Ø 252 - 400 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 4,5 mm
  • con recubrimiento de polvo negro

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop