Revest.goma espuma oM,p.IM:600x430x450mm

Número de artículo: 43869
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 43869
EAN / GTIN 4003866438693
Número del fabricante 43869
Número L L60070 4745

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 450 mm
La. x An. x Al. interior 600 mm × 430 mm × 450 mm
Longitud interior 600 mm
Peso 1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra