Revest.goma espuma oM,p.IM:550x350x220mm

Número de artículo: 43863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 43863
EAN / GTIN 4003866438631
Número del fabricante 43863
Número L L60070 4683

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 220 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 220 mm
Longitud interior 550 mm
Peso 0.7 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra