Palpador rápido exterior digital con contacto de medición bola 0-20 mm

Número de artículo: 438573 0-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,22 € /piezas
  • 45,51 € /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 20 mm
    Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 0,03 mm
    Precisión de repetición 0,01 mm
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
    Clase de protección IP IP 67
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    ⌀ de esfera palpadora MD 1,5 mm
    Longitud de contacto de medición arriba Hb 24 mm
    Longitud de contacto de medición abajo Hf 24 mm
    Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 80 mm
    Fuerza de medición 1,1 N - 1,6 N
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Palpador rápido exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 438573 0-20
    EAN / GTIN 2050002040908
    Número del fabricante K220

    Descripción

    Ejecución:

    1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto.
    Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.

    Partes opcionales:

    Adaptador de cable de datos n.° 498954 tam. A2, cable de datos n.° 497440 y adaptador inalámbrico n.° 498954 tam. A5.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra