Mesa de medición para OSIMESS OSM5

Número de artículo: 435020 OSM5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress OSM5
    ⌀ máximo de pieza de trabajo 200 mm
    Carrera de trabajo máxima 60 mm
    Longitud 225 mm
    Anchura 120 mm
    Altura 315 mm
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435020 OSM5
    EAN / GTIN 2050001047755
    Número del fabricante 62900015

    Descripción

    Ejecución:

    Mesa de medición en modelo de columna para verificadores de interiores de precisión OSIMESS.
    La cabeza palpadora se introduce manualmente en la perforación por medio de una palanca a través del accionamiento de cremallera.

    Ventaja:

    Mediciones precisas, reproducibles, que ahorran tiempo. Preservación máxima de la pieza de trabajo y el instrumento de medición.

    Aplicación:

    Para el control en serie rápido de piezas de trabajo del mismo tipo.