Punta de acero 40/7,8

Número de artículo: 434900 40/7,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M2,5
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434900 40/7,8
EAN / GTIN 4045197887269
Número del fabricante 434900 40/7,8

Descripción

Ejecución:

Palpadores de recambio y especiales para relojes comparadores, micrómetros con cuadrante indicador y pies de rey. Rosca de conexión M2,5.

Nota:

Insertos especiales según dibujos del cliente por encargo.