Pantalla de visualización de mediciones de precisión TWT20

Número de artículo: 434725 TWT20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición ±5000 µm
    Display digital
    Pantalla Pantalla táctil de 7 pulgadas
    Resolución máxima 0,1 µm
    Margen de error indicador digital ± (0,2 % + 0,3 µm)
    Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz Bluetooth
    Número de puertos USB 2
    Número conexiones para palpadores inductivos 2
    Clase de protección IP IP 65
    Suministro de energía con pilas
    Longitud 190 mm
    Anchura 112 mm
    Altura 120 mm
    Peso 1,2 kg
    Tipo de producto Pantalla de visualización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434725 TWT20
    EAN / GTIN 7630041149852

    Descripción

    Ejecución:

    Pantalla de visualización para valores de medición con pantalla táctil en color de 7 pulgadas de fácil lectura. Posibilidad de indicación de 1 o 2 mediciones simultáneamente a través de las 2 conexiones para palpadores de medición inductivos o las dos entradas USB. 4 modos de indicación están disponibles para una lectura óptima de los resultados. Los palpadores de medición TESA se reconocen automáticamente. Medición dinámica garantizada gracias al registro de datos brutos de 4300/ segundo.
    Preparado para la próxima generación:
    La actualización a TWIN-T20 le ofrece una interfaz moderna e intuitiva que simplifica la lectura de los valores de medición. Tendrá acceso a varias vistas de pantalla, preajustes con valores de medición, nuevas opciones de salida (TLC-BLE, USB HID), un puerto para dispositivos USB y teclas personalizables.

    Función:

    • Fórmulas básicas (+A, -A, +B, -B y combinaciones de A y B).
    • Mediciones dinámicas (mín., máx., máx.-mín., promedio, etc.).
    • Tolerancias ajustables con indicación OK/ NOK.
    • Función integrada para la clasificación (8 máx.).
    • Salida de datos a través de RS232, USB o Bluetooth®.
    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Ideal para trabajos de comprobación en el laboratorio de medición y en la producción.

    Volumen de suministro:

    Incl. cable de red para atornillar a la pantalla, adaptador para UE, ZH, UK y US.

    Nota:

    Pantalla de visualización Twin T20 Nano para la visualización del palpador de medición Heidenhain disponible bajo petición.