{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Lectura seleccionable | 0,0005/0,001/0,01 mm | |
Altura de las cifras | 11 mm | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,0025 mm | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 30 | |
Fuerza de medición | ≤ 1,5 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59 mm | |
Profundidad | 42,9 mm | |
Longitud | 117,8 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434622 12,5 | |
EAN / GTIN | 4550501373951 |