Reloj comparador absoluto digital con fórmula de cálculo 12,5 mm

Número de artículo: 434551 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,96 € /piezas
  • 22,52 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 12,5 mm
    Lectura seleccionable 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
    Interfaz Interfaz Digimatic; Puerto USB
    Clase de protección IP IP 42
    Fuerza de medición ≤ 1,5 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    ⌀ de carcasa 61 mm
    Grosor de la carcasa 39 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434551 12,5
    EAN / GTIN 4946368863146
    Número del fabricante 543-340B

    Descripción

    Ejecución:

    Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. Con fórmula de cálculo integrada.

    Ejecución - imagen:

    Salida de datos
    Ein/Aus (ON/OFF)
    Preajuste
    Evaluación de tolerancias / función Modo
    Función del mantenimiento del valor de medición
    Conmutación Zero / ABS

    Función:

    ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN.
    IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

    Aplicación:

    Se puede utilizar con diferentes puentes de medición.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

    Nota:

    Ax + B + Cx-1 (x = recorrido de medición) Existe la posibilidad de utilizar coeficientes libremente seleccionables.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra