Reloj comparador digital HCT Lectura de 0,001 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434336 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 27,96 € /piezas
  • 22,52 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HCT
    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
    Lectura conmutable 0,001 mm
    Lectura conmutable 0,00005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
    Interfaz Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
    Clase de protección IP IP 54
    Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Función de preajuste
    Técnica de medición digital
    Material carcasa Aluminio
    ⌀ de carcasa 59,5 mm
    Grosor de la carcasa 32,9 mm
    Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Tipo de pila Pila de botón
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434336 12,5
    EAN / GTIN 4062406720155
    Número del fabricante 434336 12,5

    Descripción

    Ejecución:

    Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador muy grande con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento.
    Versión con Bluetooth 5.0. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.° 498948, palanca elevadora n.° 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.° 434900; 434910, paquete de batería n.° 404310.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra