{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,035 mm | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Fuerza de medición | 0,8 – 1,7 N | |
⌀ del mango de fijación h7 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Grosor de la carcasa | 26 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador | |
Tensión nominal | 3 V |
Número de artículo | 434008 25 | |
EAN / GTIN | 4062406735029 | |
Número del fabricante | 434008 25 |