Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434000 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,52 € /piezas
  • 27,96 € /piezas
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 52
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 12,5 mm
    Lectura conmutable 0,01 mm
    Lectura conmutable 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,02 mm
    Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 52
    Fuerza de medición 0,5 − 1 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
    Técnica de medición digital
    ⌀ de carcasa 60 mm
    Grosor de la carcasa 28 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434000 12,5
    EAN / GTIN 4045197574701
    Número del fabricante 434000 12,5

    Descripción

    Ejecución:

    Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande(12 mm). Gracias al sistema de referencia, listo para la medición inmediata tras la conexión. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

    Función:

    Puesta a cero del indicador en cualquier posición, inversión del sentido del recuento, bloqueo del teclado contra un manejo imprevisto, parada automática (seleccionable). Nueva conexión por movimiento o pulsación de tecla; siempre se mantiene la referencia.
    IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Reloj comparador con cubierta protectora de aluminio roscada en el extremo del perno de medición y cubierta elevable que se puede montar alternativamente. 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915, dispositivo elevador de cable. n.º 434930, cable de datos n.º 498940.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra