1003 Z Comparador de precisión Millimess

Número de artículo: 4334900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4334900
EAN / GTIN 4059192014247
Número del fabricante 4334900
Número L L40080 296

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Comparador de precisión mecánico Millimess 1003 Z; Norma de fábrica; ; Rango de medición: ±0,0020”; Subdivisión de la escala pulgadas: 0,00005 pulgadas; Volumen de suministro: Estuche, Casquillo adaptador 940, 8 mm a 3/8″

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Tipo de producto: 1003 Z
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .0020″;
  • Escala de numeración cuchilla: .002″-0-.002″
  • Límite de error Gges en pulgadas (texto): .00006″
  • Límite de error Ge en pulgadas (texto): .00005″
  • Límite de error Gt en pulgadas (texto): .000035″
  • Diámetro de la escala_mm: 50 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Fuerza de medición: 1 N
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Graduación_inch: 0.00005 inch
  • Intervalo de inversión del valor medido pulgadas: 0.00003 inch
  • Repetibilidad pulgadas: 0.0000 inch

Norma:

Norma de fábrica