Llave de tubo doble SW.8 x 9 mm L.110 mm

Número de artículo: 43330809
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Número del fabricante 43330809
Número L L60010 6201

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Peso: 38 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 x 9 mm