Reloj comparador de precisión con protección contra golpes 50/58 mm

Número de artículo: 433060 50/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,92 € /piezas
  • 83,07 € /piezas
a petición
En stock
406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 50 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 25 µm
Fuerza de medición 1 N - 2 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 433060 50/58
EAN / GTIN 4045197204233
Número del fabricante 433060 50/58

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006 (excepto tam. 100 / 80).
Carcasa de latón estable, de cromo mate.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Aguja central para lectura de 1 / 100 mm, aguja pequeña para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra