Destornilladores TORX® 3,3mm L. de cuchilla100mm

Número de artículo: 43293015
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 43293015
    EAN / GTIN 4018754319466
    Número del fabricante 43293015
    Número L L60010 7364

    Descripción

    Descripción:

    • Con mango transversal de 3 componentes
    • Para tornillos TORX® internos
    • Cromo-vanadio, cromado mate
    • Encaje negro

    Característica:

    • L1: 100 mm
    • L2: 116 mm
    • Perfil de salida: TORX®
    • Tamaño Perfil de salida: T15
    • Peso: 16 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra