803 AZ Reloj comparador pequeño

Número de artículo: 4324900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324900
EAN / GTIN 4059192013967
Número del fabricante 4324900
Número L L40080 577

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Ruedas dentadas de precisión y piñón

Descripción:

Reloj comparador mecánico MarCator 803 AZ
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición pulgadas: .120″
  • Escala graduación pulgadas: .0005″
  • Tipo de esfera: 0 - 20

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.4″
  • Escala de numeración cuchilla: 0 - 20
  • Luz de medición en pulgadas: .120″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .02″
  • Carrera libre pulgada (texto): .008″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0005″
  • Límite de error en pulgadas: .0004″
  • Límite de error 1/10 revolución pulgada (texto): .0002″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00012″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .00012″
  • Cota e en mm: 83 mm
  • Dimensión a en mm: 40 mm
  • Dimensión d en mm: 37 mm
  • Dimensión b en mm: 20.6 mm
  • Cota f en mm: 15.5 mm
  • Cota g en mm: 8 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Cota c en mm: 6.8 mm
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Carrera libre pulgada: 0.008000 inch

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra