803 A Reloj comparador modelo 2005

Número de artículo: 4324050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4324050
    EAN / GTIN 4059192013936
    Número del fabricante 4324050
    Número L L40080 322

    Descripción

    Ejecución:

    • Esfera de alto contraste
    • Marcas de tolerancia ajustables
    • Carcasa cromada
    • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
    • Ruedas dentadas de precisión y piñón

    Descripción:

    Pequeños relojes comparadores MarCator 803 A
    • DIN 878
    • Vano de medición en mm: 3mm
    • Intervalo de escala_mm: 0,01 mm
    Valor de suministro: Estuche

    Característica:

    • Color de la esfera: Blanco
    • Escala de numeración cuchilla: 0 -50
    • Rotación del puntero en mm: 0.5 mm
    • Carrera libre mm: 0.1 mm
    • Graduación_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra