Destornillador de punta SW hexagonal 7mm L.34mm x 190mm

Número de artículo: 43213007
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43213007
EAN / GTIN 4018754332489
Número del fabricante 43213007
Número L L60010 7434

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Diseño extra largo
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 34 mm
  • L2: 190 mm
  • Longitud [mm): 195 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 7 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 74 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra